SIEMENS - Keret 2-es vörösjuhar IP20 SN001316 - 5TG1622
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Egységek száma függőlegesen - 2
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869041346
Sonepar cikkszám
SN001316
Gyártói cikkszám
5TG1622
Gyártói típuskód
DELTA natur 5TG1622
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Egységek száma függőlegesen:
2
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
fa
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fa
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
152 mm
Magasság:
81 mm
Mélység:
8 mm
Beépítési szélesség:
152 mm
Beépítési magasság:
8 mm