SIEMENS - Keret 4-es üveg fekete IP20 GT36301 - 5TG1204-2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szín - fekete
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - üveg
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869387741
Sonepar cikkszám
GT36301
Gyártói cikkszám
5TG1204-2
Gyártói típuskód
DELTA miro 5TG1204-2
Egységek száma:
4
Szín:
fekete
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
üveg
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
0
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
4
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
90 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
> IK10
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
303 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
303 mm
Mélység:
8.2 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Beépítési magasság:
90 mm