SIEMENS - Keret 5-es ezüst IP20 GT73730 - 5TG1775
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869041780
Sonepar cikkszám
GT73730
Gyártói cikkszám
5TG1775
Gyártói típuskód
DELTA profil 5TG1775
Egységek száma:
5
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
5
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
5
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
5
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
5
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
80 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
> IK10
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
364 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
364 mm
Mélység:
8 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Beépítési magasság:
8 mm