SIEMENS - Keret 5-es kapcsolóhoz platina 295x82 IP20 GT53611 - 5TG1325-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szín - platina
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869382739
Sonepar cikkszám
GT53611
Gyártói cikkszám
5TG1325-1
Gyártói típuskód
DELTA style 5TG1325-1
Egységek száma:
5
Szín:
platina
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
-99999
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
-99999
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
5
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
5
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
82 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
> IK10
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
366 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9007
Áttetsző:
Nem
Furatátmérő (nyílás):
68 mm