SIEMENS - Keret 5-ös üveg fehér IP20 GT36307 - 5TG1205-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Egységek száma függőlegesen - 0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869387703
Sonepar cikkszám
GT36307
Gyártói cikkszám
5TG1205-1
Gyártói típuskód
DELTA miro 5TG1205-1
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Egységek száma függőlegesen:
0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
5
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
5
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
üveg
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
> IK10
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Magasság:
374 mm
Mélység:
8.2 mm
Beépítési szélesség:
374 mm
Beépítési magasság:
90 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm