SIEMENS - KERETES CSATL KÉSZLET 3NJ412/3/4 (3X) SX020636 - 3NJ4911-2BQ00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020636
Gyártói cikkszám
3NJ4911-2BQ00
Gyártói típuskód
3NJ4911-2BQ00
Tartozék fajtája:
csatlakoztatási technika
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Tartozék szalagokhoz 3NJ41, Sz. NH1-3, Dobozkapocs 95-240 mm2 3 dobozkapocsból áll Átfogó tartozékok a nagyobb rugalmasság érdekében. Az áthidaló rudaktól a segédkapcsolókon át a különféle hajtásokig, negyedik pólusokig vagy érintkezőfedelekig: a tartozékok széles választékával a szakaszolókapcsolók és az átkapcsoló berendezések sokféle igényhez használhatók és bármikor utólagosan felszerelhetők. A Siemens 3NJ4 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolókat elsősorban a következők jellemzik: 1. Az IEC/EN 60439-1 és az IEC/EN 60947-3 előírásainak való megfelelés. 2. Feszültségszintek 690 V AC-ig. 3. Parkolási helyzet karbantartáshoz. 4. Függőleges és vízszintes szerelési helyzet. 5. Az éghajlattal szembeni ellenállás. 6. IP30 védettség zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal.