Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KEY CES SX029287 - 3SU1950-0FN80-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - KEY CES SX029287

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - kulcsos

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029287

Gyártói cikkszám

3SU1950-0FN80-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1950-0FN80-0AA0

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

kulcsos

    SENTRON, hengeres biztosíték, 10 x 38 mm, 25 A, gG, Un AC: 500 V

    A SENTRON hengeres biztosíték szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Méret: 10 x 38 mm
    • Áram: 25 A
    • Biztosíték típus: gG
    • Maximális feszültség: Un AC: 500 V
    • Megfelel az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelel az UL 512 szabványnak
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően

    Vásárlói előnyök:

    • Szabványosított és tesztelt megoldás ipari környezetben
    • Egyszerű és gyors biztosítékcsere
    • Biztonságos működés a kioldott biztosítékok gyors észlelésével
    • Széles termékportfólió a terhelésváltáshoz