SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH CES, I>O<II SX027072 - 3SU1000-5BM01-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Lencse formája - négyszögletű
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027072
Gyártói cikkszám
3SU1000-5BM01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-5BM01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Lencse formája:
négyszögletű
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
61 mm
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Igen
- 22 mm átmérő
- Kerek forma
- Műanyag kivitel
- SSG10 zárszám
- 2 kulccsal
- 3 kapcsolóállás: I>O
- Pillanatnyi érintkező típus
- Működtetési szög: 2x45°
- Elérhető változatok: különféle zárrendszerek, 2/3 kapcsolóállás, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Huzalozási idő és erőfeszítés csökkentése PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozással
- Minimalizálja a hibaforrásokat és nagyobb rugalmasságot biztosít
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre
Kulcsos kapcsoló Siemens
A kulcsos kapcsoló a SIRIUS ACT termékcsalád része, amely nagyobb biztonsági igények kielégítésére készült.