SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH CES, I-O-II SX027613 - 3SU1050-5BL01-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Lencse formája - négyszögletű
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027613
Gyártói cikkszám
3SU1050-5BL01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-5BL01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Lencse formája:
négyszögletű
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
61 mm
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Igen
- 22 mm, kerek, fém, fényes kivitel
- SSG10 zárszámú, 2 kulccsal
- 3 kapcsolóállás: IO-II
- Reteszelő funkció
- Működtetési szög: 2x45°
- Elérhető változatok: különféle zárrendszerek
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Por- és olajálló, maró oldatokkal szembeni ellenállás
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
Kulcsos kapcsoló Siemens
A kulcsos kapcsolók a magasabb biztonsági igények kielégítésére SIRIUS ACT.