SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH CES, O-I IP67 SX027932 - 3SU1100-5BF11-3FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - fogantyú
Megvilágítható - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027932
Gyártói cikkszám
3SU1100-5BF11-3FA0
Gyártói típuskód
3SU1100-5BF11-3FA0
Kapcsolóállások száma:
2
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Megvilágítható:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
ezüst
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
61 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP67/IP69K
Védettség (NEMA):
egyéb
Tápfeszültség:
500-500 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete