SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH IKON, O-I SX027658 - 3SU1050-5XF01-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - kulcsos
Megvilágítható - Nem
Működtető elem színe - ezüst
Fényjelző lencse színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027658
Gyártói cikkszám
3SU1050-5XF01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-5XF01-0AA0
Kapcsolóállások száma:
2
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Megvilágítható:
Nem
Működtető elem színe:
ezüst
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
négyszögletű
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
56.2 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (IP), elülső oldali:
IP68
Védettség (NEMA):
4X