SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH O.M.R., O-I SX027052 - 3SU1000-4HF01-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Igazoló elem típusa - kulcsos 
- Kapcsolóállások száma - 2 
- Működtető elem színe - ezüst 
- Lencse formája - négyszögletű 
- Megvilágítható - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027052
Gyártói cikkszám
3SU1000-4HF01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-4HF01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Lencse formája:
négyszögletű
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
51.7 mm
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Igen
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: műanyag
- Zárszám: 73034
- Szín: fekete
- 2 kulccsal, 2 kapcsolóállással OI
- Működtetési szög: 90°
- Kulcskihúzás: O
- IP védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Magas szintű védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Kulcsos kapcsoló OMR
A Siemens SIRIUS ACT kulcsos kapcsolója a magasabb belépésbiztonsági igények kielégítésére készült, masszív kivitelben és innovatív felszerelési koncepcióval.