SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, I-O-II SX027565 - 3SU1050-4BL11-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Lencse formája - négyszögletű
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027565
Gyártói cikkszám
3SU1050-4BL11-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-4BL11-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Lencse formája:
négyszögletű
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
49.4 mm
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Igen
- Átmérő: 22 mm
- Kapcsolóállások: 3 (IO-II)
- Rekeszelő funkció
- Működtetési szög: 2x45°
- SB30 zárszám, 2 kulccsal
- Speciális zárak: 45-ös Kulcsos, 41 kapcsoló
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Online Configurator a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Rugalmasság a különböző kulcskivételi pozíciók miatt
- Magas szintű védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív, fém kivitelű kapcsoló, amely magasabb hozzáférési biztonsági követelmények kielégítésére készült.