SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, O-I IP67 SX028066 - 3SU1130-4BF11-3FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - ezüst
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028066
Gyártói cikkszám
3SU1130-4BF11-3FA0
Gyártói típuskód
3SU1130-4BF11-3FA0
Kapcsolóállások száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
ezüst
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP67/IP69K
Tápfeszültség:
5-500 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
49.4 mm
Védettség (NEMA):
13
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb