SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, O-I SX027299 - 3SU1030-4CF01-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Lencse formája - négyszögletű
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027299
Gyártói cikkszám
3SU1030-4CF01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1030-4CF01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Lencse formája:
négyszögletű
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP68
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
szürke
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
49.4 mm
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Igen