Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KEY RONIS SX029280 - 3SU1950-0FB80-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - KEY RONIS SX029280

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - kulcsos

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029280

Gyártói cikkszám

3SU1950-0FB80-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1950-0FB80-0AA0

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

kulcsos

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosítékcsatlakozó fő célja a szelektív vezetékvédelem biztosítása ipari környezetben.

    Műszaki részletek:

    • Hengeres biztosítékcsatlakozó mérete: 10 x 38 mm
    • Áramerősség: 10 A
    • Biztosíték típusa: gG
    • Maximális feszültség: 500 V AC
    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold
    • Szabványosított és tesztelt megoldás ipari üzemek számára