SIEMENS - Kézi kapcsoló 400A be-ki + NH 2 400A bizt alj hajtás nélkül GT70229 - 3KL5730-1AB01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 400 A
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH1, NH2
Főkapcsoló kivitel - Igen
Igazoló elem típusa - ajtó kuplung forgóhajtás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209448537
Sonepar cikkszám
GT70229
Gyártói cikkszám
3KL5730-1AB01
Gyártói típuskód
3KL5730-1AB01
Névleges tartós áram Iu:
400 A
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH1, NH2
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Igazoló elem típusa:
ajtó kuplung forgóhajtás
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
200 kW
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem