SIEMENS - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Power cable pre-assembled 6FX3002-5CK01-1AF0 4x 0.75 C SN119576 - 6FX3002-5CK01-1AF0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny színe - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948674154
Sonepar cikkszám
SN119576
Gyártói cikkszám
6FX3002-5CK01-1AF0
Gyártói típuskód
6FX3002-5CK01-1AF0
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny színe:
narancs
- 4x 0,75 C
- 230 V FS A, B, C, D (1kW)
- Dmax=7,1 mm
- Kábel hossza: 3 m-től 20 m-ig elérhető
- Kompatibilis a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorral
- Egyszerű telepítés a MOTION-CONNECT 300 rendszer révén
- Rugalmas hosszúságválaszték a különböző alkalmazásokhoz
- Megbízható teljesítmény a SINAMICS V90 hajtáscsaládban
- Optimális megoldás a zökkenőmentes hajtásvezérléshez
Tápkábel előszerelt 6FX3002-5CK01-1AF0
A tápkábel a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerhez készült, biztosítva a zökkenőmentes működést.