Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kismegsz 6A 2pol B karakt 4,5kA 220VDC/10kA 230VAC/4,5kA GT44590 - 5SX5206-6

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegsz   6A 2pol B karakt 4,5kA 220VDC/10kA 230VAC/4,5kA GT44590

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 6 A

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869034881

Sonepar cikkszám

GT44590

Gyártói cikkszám

5SX5206-6

Gyártói típuskód

5SX5206-6

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

6 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

400 V

Beépítési mélység:

55 mm

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék kombináció, házzal ; Müa tokozat szürke felsőr,védőgallér nélkül 1 hely