SIEMENS - Kismegszakító 0,3A 1pol C karakt 6kA IP20 SN031234 - 5SL6114-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 0.3 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869388090
Sonepar cikkszám
SN031234
Gyártói cikkszám
5SL6114-7
Gyártói típuskód
5SL6114-7
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
0.3 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Robbanásvédett:
Nem
- In: 125 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Kombinált kijelző
- Feszültség alatti markolat fülek
- Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
- Kombinált riasztások pirosról fehérre történő színváltással
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig
- Hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelem
- Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
- Egyszerű és egyértelmű riasztási rendszer
- Széleskörű méretválaszték az igények kielégítésére
- Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékekkel
- Okosabb megoldások a modern igényekhez
Lv Hrc biztosíték elem
A LV HRC biztosíték elem a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez készült, amely megbízható leválasztást biztosít túlterhelés és rövidzárlat esetén.