Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 10A 1P+N pol C karakt 6kA IP20 SN021024 - 5SY6510-7

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 70 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869247885

Sonepar cikkszám

SN021024

Gyártói cikkszám

5SY6510-7

Gyártói típuskód

5SY6510-7

Beépítési mélység:

70 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

250 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

15 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

15 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

2

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Robbanásvédett:

Nem

    Miniatűr megszakító 230 V 6kA, 1+N-pólus C, 10A, D=70 mm

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230 V
    • Áram: 10A
    • Rövidzárlati szakadás: 6kA
    • Pólusok: 1+N
    • Dimenzió: D=70 mm
    • Szerszám nélküli össze- és szétszerelés
    • Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinációjához
    • Egyszerű betáplálás a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőeszközeivel
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazásban
    • Gyors telepítés és karbantartás a szerszám nélküli működés miatt
    • Kompatibilitás a 5SY miniatűr megszakítók minden tartozékával