Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 10A 1pol B karakt 6kA IP20 GT74588 - 5SL6110-6

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 70 mm

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4001869388281

Sonepar cikkszám

GT74588

Gyártói cikkszám

5SL6110-6

Gyártói típuskód

5SL6110-6

Beépítési mélység:

70 mm

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Robbanásvédett:

Nem

    Miniatűr megszakító 230/400 V 6kA, 1 pólusú, B, 10 A

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben készült.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230/400 V
    • Áram: 10 A
    • Rövidzárlati szakadás: 6 kA
    • Pólusok száma: 1 pólusú
    • Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N-, 3+N-pólusú
    • Kiegészítők: segédkapcsoló

    Vásárlói előnyök:

    • Össze- és szétszerelés szerszámok nélkül
    • Funkciók sokrétű bővítése a kiegészítők segítségével
    • Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőeszközeivel