Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 10A 1pol C karakt 10kA IP20 SN092789 - 5SL4110-7

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4001869440156

Sonepar cikkszám

SN092789

Gyártói cikkszám

5SL4110-7

Gyártói típuskód

5SL4110-7

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

    Miniatűr megszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, C, 10 A

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230/400 V
    • Áram: 10 A
    • Rövidzárlati megszakító képesség: 10 kA
    • Pólusok száma: 1 pólusú
    • Normál alkalmazásokhoz tervezve
    • Szerszámok nélküli össze- és szétszerelés
    • Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Különböző pólusú változatok elérhetők (1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N-, 3+N-pólusú)
    • Széleskörű kiegészítők, mint például segédkapcsoló

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos védelem a rövidzárlat és túlterhelés ellen
    • Rugalmas alkalmazás lakó- és nem lakóépületekben
    • Könnyű telepítés és karbantartás
    • Funkciók sokrétű bővítése a kiegészítők révén
    • Egyszerű és gyors bekötés