SIEMENS - Kismegszakító 10A 1pol C karakt 6kA IP20 GT68184 - 5SL6110-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4001869388182
Sonepar cikkszám
GT68184
Gyártói cikkszám
5SL6110-7
Gyártói típuskód
5SL6110-7
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 10 A
- Rövidzárlati megszakítási képesség: 6 kA
- Pólusok száma: 1 pólusú
- Szerszám nélküli össze- és szétszerelés
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú
- Kiegészítők: segédkapcsoló a funkciók bővítéséhez
- Hibabiztos védelem a rövidzárlat és túlterhelés ellen
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek lakó- és nem lakóépületekben
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Biztonságos működés a SENTRON védőeszközeivel
Miniatűr megszakító 230/400 V 6kA, 1 pólusú, C, 10 A
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.