SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 1P A 13A IP20 SX032885 - 5SY4113-5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 70 mm
Kioldási karakterisztika - A
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 13 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032885
Gyártói cikkszám
5SY4113-5
Gyártói típuskód
5SY4113-5
Beépítési mélység:
70 mm
Kioldási karakterisztika:
A
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
13 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
20 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Robbanásvédett:
Nem