Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 1P D 32A IP20 SX032902 - 5SY4132-8

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032902

Gyártói cikkszám

5SY4132-8

Gyártói típuskód

5SY4132-8

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

20 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

20 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

    Miniatűr megszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, D, 32 A, D=70 mm

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 230/400 V
    • Áram: 32 A
    • Maximális kioldási áram: 10 kA
    • Pólusok száma: 1
    • Dimenzió: D=70 mm
    • Össze- és szétszerelés szerszám nélkül
    • Kétkamrás csatlakozók
    • Hátsó gyűjtősín bekötés

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés
    • Rugalmasság a vezetékek és gyűjtősínek kombinálásában
    • Biztonságos működés a SENTRON védőeszközeivel
    • Széles választék a különböző pólusú változatokból
    • Alapfelszereltségként használható tartozékok