Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 2P C 13A IP20 SX032936 - 5SY4213-7

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 13 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032936

Gyártói cikkszám

5SY4213-7

Gyártói típuskód

5SY4213-7

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

13 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

20 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

20 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

    Miniatűr megszakító 400 V 10kA, 2 pólusú, C, 13 A, D=70 mm

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 400 V
    • Áram: 13 A
    • Kapacitás: 10 kA
    • Pólusok száma: 2
    • Dimenzió: D=70 mm
    • Összeszerelés: Szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
    • Kombináció: Kétkamrás csatlakozók vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációja
    • Betáplálás: Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Variációk: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatok

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőeszközeivel.
    • Minden tartozék alapfelszereltségként használható minden 5SY miniatűr megszakítóhoz.
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazásban.