SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 3P+N C 2A IP20 SX033155 - 5SY4602-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 2 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033155
Gyártói cikkszám
5SY4602-7
Gyártói típuskód
5SY4602-7
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
2 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
35 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
35 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 400 V
- Áram: 2A
- Maximális kioldási áram: 10kA
- Pólusok száma: 3+N
- Dimenzió: D=70 mm
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Szerszám nélküli össze- és szétszerelés dupla csúszda segítségével
- Különböző pólusú változatok elérhetők: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú
- Biztonságos védelem a SENTRON védőberendezéseivel
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a kétkamrás csatlakozóknak köszönhetően
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Alapfelszereltségként minden 5SY miniatűr megszakítóhoz használható tartozékok
Miniatűr kismegszakító 400 V 10kA, 3+N-pólusú, C, 2A, D=70 mm
A SENTRON 5SY miniatűr megszakító üzembiztos rövidzár- és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakáscélú épületek, valamint speciális ipari alkalmazások számára.