SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 3P+N D 16A IP20 SX033188 - 5SY4616-8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - D
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033188
Gyártói cikkszám
5SY4616-8
Gyártói típuskód
5SY4616-8
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
D
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
20 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 400 V
- Áram: 16A
- Maximális megszakító képesség: 10kA
- Pólusok száma: 3+N
- Dimenzió: D=70 mm
- Szerszám nélküli össze- és szétszerelés dupla csúszda segítségével
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinációjához
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban
- Minden tartozék alapfelszereltségként használható
- Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőberendezéseivel
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodásban
- Gyors és egyszerű telepítés a szerszám nélküli megoldásnak köszönhetően
- Magas megbízhatóság és védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
Miniatűr kismegszakító 400 V 10kA, 3+N-pólus, D, 16A, D=70 mm
A SENTRON 5SY miniatűr megszakító lakó- és nem lakóépületek, valamint speciális ipari alkalmazások megszakítás nélküli rövidzár- és túlterhelés elleni védelmére szolgál.