SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 3P+N D 63A IP20 SX033210 - 5SY4663-8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - D
Névleges áram - 63 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033210
Gyártói cikkszám
5SY4663-8
Gyártói típuskód
5SY4663-8
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
D
Névleges áram:
63 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
15 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
15 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 400 V
- Áram: 63 A
- Rövidzárlati szakadás: 10 kA
- Pólusok száma: 3+N
- Dimenzió: D=70 mm
- Szerszám nélküli össze- és szétszerelés dupla csúszda segítségével
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációjához
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban
- Minden tartozék alapfelszereltségként használható
- Biztonságos védelmet nyújt a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
- Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző pólusváltozatoknak köszönhetően
- Egyszerű és gyors telepítés a szerszám nélküli működés révén
- Könnyű hozzáférés és bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Kompatibilis a SENTRON védőberendezéseivel a maximális biztonság érdekében
Miniatűr megszakító 400 V 10kA, 3+N-pólusú, D, 63 A, D=70 mm
A SENTRON 5SY miniatűr megszakító lakó- és nem lakáscélú épületek és speciális ipari alkalmazások üzembiztos rövidzár- és túlterhelés elleni védelmére szolgál.