SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 4P B6 IP20 SX031773 - 5SL4406-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 70 mm
Kioldási karakterisztika - B
Pólusszám (összesen) - 4
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031773
Gyártói cikkszám
5SL4406-6
Gyártói típuskód
5SL4406-6
Beépítési mélység:
70 mm
Kioldási karakterisztika:
B
Pólusszám (összesen):
4
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
400 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
4
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem