Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 4P C 100A IP20 SX032168 - 5SP4491-7

MásolásMásolás
SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 4P C 100A IP20 SX032168

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 100 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032168

Gyártói cikkszám

5SP4491-7

Gyártói típuskód

5SP4491-7

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

100 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

6

Beépítési mélység:

70 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-50 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-50 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

    Miniatűr megszakító 400 V 6kA, 3+N-pólus, C, 32 A

    A SENTRON 5SL miniatűr megszakító a hibabiztos rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelemhez, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 400 V
    • Áram: 32 A
    • Rövidzárlati szakadás: 6kA
    • Pólusok száma: 3+N
    • Típus: C
    • Össze- és szétszerelés: szerszámok nélkül
    • Betáplálás: hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a szerszámok nélküli össze- és szétszerelésnek köszönhetően.
    • Könnyű bekötés a hátsó gyűjtősínen, ami időt takarít meg.
    • Széles választék a különböző pólusú változatok és speciális típusok révén.
    • Kiterjedt kiegészítők, mint például a segédkapcsoló, lehetővé teszik a funkciók sokrétű bővítését.
    • Biztonságos működés a SENTRON védőeszközeivel.