Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 4P C 125A IP20 SX032171 - 5SP4492-7

MásolásMásolás
SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 4P C 125A IP20 SX032171

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 125 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032171

Gyártói cikkszám

5SP4492-7

Gyártói típuskód

5SP4492-7

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

125 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

6

Beépítési mélység:

70 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-50 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-50 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

    Miniatűr megszakító SENTRON

    A Miniatűr megszakító 400 V 10kA, 4 pólusú, C, 125 A, D=70 mm célja a biztonságos áramellátás biztosítása és a túlterhelések védelme.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 400 V
    • Áram: 125 A
    • Rövidzárlati áram: 10 kA
    • Pólusok száma: 4
    • Jellemző: C
    • Dimenzió: D=70 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a túlterhelések és rövidzárlatok ellen.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.
    • Megbízható működés különböző ipari alkalmazásokban.