Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 15KA 2P C 63A IP20 SX033495 - 5SY7263-7

MásolásMásolás
SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 15KA 2P C 63A IP20 SX033495

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 70 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges áram - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033495

Gyártói cikkszám

5SY7263-7

Gyártói típuskód

5SY7263-7

Beépítési mélység:

70 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

15 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

15 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

20 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

20 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

2

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Miniatűr megszakító 400 V 15kA, 2 pólusú, C, 63 A, D=70 mm Miniatűr megszakító SENTRON 5SY üzembiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz. A készülék össze- és szétszerelése szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével. A kétkamrás csatlakozóknak köszönhetően vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációja. A betáplálás egyszerű bekötése a hátsó gyűjtősínen keresztül. Az 5SY miniatűr megszakítók 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban kaphatók. Minden tartozék alapfelszereltségként használható minden 5SY miniatűr megszakítóhoz. Egyszerűen biztonságos a SENTRON védőberendezéseivel.