SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 15KA 3+N-P C 10A IP20 SX033646 - 5SY7610-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 15 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033646
Gyártói cikkszám
5SY7610-7
Gyártói típuskód
5SY7610-7
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
15 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
15 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
30 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
30 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 400 V
- Áram: 10A
- Maximális áram: 15kA
- Pólusok száma: 3+N
- Szélesség: D=70 mm
- Összeszerelés: Szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Kétkamrás csatlakozók: Vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációja
- Betáplálás: Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú
- Tartozékok: Minden tartozék alapfelszereltségként használható
- Biztonságos működés a SENTRON védőeszközeivel.
- Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző pólusváltozatoknak köszönhetően.
- Gyors és egyszerű telepítés szerszám nélkül.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek lakó- és ipari környezetben.
Miniatűr kismegszakító 400 V 15kA, 3+N-pólus, C, 10A, D=70 mm
A SENTRON 5SY miniatűr megszakító a lakó- és nem lakáscélú épületek, valamint speciális ipari alkalmazások üzembiztos rövidzár- és túlterhelés elleni védelmére szolgál.