SIEMENS - Kismegszakító 16A 1p+N B karakt 10kA IP20 GT80875 - 5SY4516-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869182339
Sonepar cikkszám
GT80875
Gyártói cikkszám
5SY4516-6
Gyártói típuskód
5SY4516-6
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
20 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
250 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 230 V
- Áram: 16A
- Maximális rövidzárlati áram: 10kA
- Pólusok száma: 1+N
- Dimenzió: D=70 mm
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
- Szerszám nélküli össze- és szétszerelés dupla csúszda segítségével
- Kétkamrás csatlakozók lehetővé teszik a vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációját
- Minden tartozék alapfelszereltségként használható minden 5SY miniatűr megszakítóhoz
- Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőberendezéseivel
Miniatűr kismegszakító 230 V 10kA, 1+N-pólus, B, 16A, D=70 mm
A SENTRON 5SY miniatűr megszakító üzembiztos rövidzár- és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakáscélú épületek, valamint speciális ipari alkalmazások számára.