SIEMENS - Kismegszakító 16A 1pol B karakt 6kA IP20 GT77677 - 5SL6116-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4001869388304
Sonepar cikkszám
GT77677
Gyártói cikkszám
5SL6116-6
Gyártói típuskód
5SL6116-6
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 16A
- Rövidzárlati áram: 6kA
- Pólusok száma: 1 pólusú
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
- Kiegészítők: segédkapcsoló és további speciális típusok
- Szerszámok nélkül össze- és szétszerelhető
- Kiterjedt kiegészítők a funkciók sokrétű bővítéséhez
- Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőeszközeivel
Miniatűr megszakító 230/400 V 6kA, 1 pólusú, B, 16A
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez készült, lakó- és nem lakóépületekben szokásos alkalmazásokhoz.