SIEMENS - Kismegszakító 16A 1pol C karakt 6kA IP20 GT36924 - 5SY6116-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 70 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869246079
Sonepar cikkszám
GT36924
Gyártói cikkszám
5SY6116-7
Gyártói típuskód
5SY6116-7
Beépítési mélység:
70 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
15 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
15 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 16A
- Rövidzárlati áram: 6kA
- Pólusok száma: 1
- Dupla csúszda a szerszám nélküli össze- és szétszereléshez
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinálásához
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú
- Hibabiztos védelem a rövidzárlat és túlterhelés ellen
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz
- Alapfelszereltségként minden 5SY miniatűr megszakítóhoz használható tartozékok
- Biztonságos működés a SENTRON védőberendezéseivel
Miniatűr megszakító 230/400 V 6kA, 1 pólusú, C, 16A, D=70 mm
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.