SIEMENS - Kismegszakító 1P+N 13A 10kA Ckarakterisztika IP20 SN108649 - 5SY4513-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 13 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108649
Gyártói cikkszám
5SY4513-7
Gyártói típuskód
5SY4513-7
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
13 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
20 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
250 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 230 V
- Áram: 13 A
- Maximális kioldási áram: 10 kA
- Pólusok száma: 1+N
- Dimenzió: D=70 mm
- Össze- és szétszerelés szerszám nélkül
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinációjához
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
- Biztonságos védelem a SENTRON védőeszközeivel
- Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző pólusváltozatoknak köszönhetően
- Egyszerű és gyors telepítés a szerszám nélküli össze- és szétszerelés révén
- Kompatibilis minden 5SY miniatűr megszakítóhoz tartozó alapfelszereltséggel
Miniatűr kismegszakító 230 V 10kA, 1+N-pólus, C, 13 A, D=70 mm
A SENTRON 5SY miniatűr megszakító üzembiztos rövidzár- és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakáscélú épületek, valamint speciális ipari alkalmazások számára.