SIEMENS - Kismegszakító 20A 3pol C karakt 10kA IP20 GT54209 - 5SY4320-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 70 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 3
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges áram - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869181967
Sonepar cikkszám
GT54209
Gyártói cikkszám
5SY4320-7
Gyártói típuskód
5SY4320-7
Beépítési mélység:
70 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
3
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
20 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 400 V
- Áram: 20 A
- Maximális rövidzárlati áram: 10 kA
- Pólusok száma: 3 pólusú
- Dimenzió: D=70 mm
- Összeszerelés: Szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Csatlakozók: Kétkamrás csatlakozók
- Betáplálás: Hátsó gyűjtősínen keresztül
- Változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
- Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőeszközeivel.
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a vezetékek és gyűjtősínek kombinálásával.
- Alapfelszereltségként minden tartozék használható a 5SY miniatűr megszakítókhoz.
- Ideális megoldás lakó- és ipari alkalmazásokhoz.
Miniatűr megszakító 400 V 10kA, 3 pólusú, C, 20 A, D=70 mm
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.