SIEMENS - Kismegszakító 25A 1+N C karakt 6kA IP20 SN111034 - 5SL6525-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 25 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111034
Gyártói cikkszám
5SL6525-7
Gyártói típuskód
5SL6525-7
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
25 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 230 V
- Áram: 25 A
- Rövidzárlati szakítóképesség: 6 kA
- Pólusok száma: 1+N
- Típus: C
- Össze- és szétszerelés: szerszámok nélkül
- Betáplálás: hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú
- Kiegészítők: segédkapcsoló
- Egyszerű és gyors telepítés a szerszámok nélküli össze- és szétszerelésnek köszönhetően.
- Rugalmas alkalmazás különböző pólusú változatokban.
- Kiterjeszthető funkciók a széleskörű kiegészítők révén.
- Biztonságos védelem a SENTRON védőeszközeivel.
Miniatűr megszakító 230 V 6kA, 1+N-pólus, C, 25A
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelemhez normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.