Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 25A 4pol C karakt 6kA IP20 SN009751 - 5SL6425-7

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 70 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Névleges áram - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869389066

Sonepar cikkszám

SN009751

Gyártói cikkszám

5SL6425-7

Gyártói típuskód

5SL6425-7

Beépítési mélység:

70 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

4

Biztosított pólusok száma:

4

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

400 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

4

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Robbanásvédett:

Nem

    Miniatűr megszakító 400 V 6kA, 4 pólusú, C, 25A

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez készült, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 400 V
    • Áram: 25A
    • Rövidzárlati áram: 6kA
    • Pólusok száma: 4
    • Össze- és szétszerelés szerszámok nélkül
    • Betáplálás egyszerű bekötése a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Kiterjedt kiegészítők, mint például a segédkapcsoló, lehetővé teszik a funkciók sokrétű bővítését
    • Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőeszközeivel