SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 25KA 4POL 12.5A MAG.TR IP20 SX033812 - 5SY8424-8BB08
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 70 mm
Kioldási karakterisztika - D
Pólusszám (összesen) - 4
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges áram - 12.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033812
Gyártói cikkszám
5SY8424-8BB08
Gyártói típuskód
5SY8424-8BB08
Beépítési mélység:
70 mm
Kioldási karakterisztika:
D
Pólusszám (összesen):
4
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges áram:
12.5 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
30 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
30 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
4
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Robbanásvédett:
Nem