SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 25KA EN60947-2 1P+N C 6A IP20 SX033838 - 5SY8506-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 1
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033838
Gyártói cikkszám
5SY8506-7
Gyártói típuskód
5SY8506-7
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
1
Kapcsolt nulla:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
50 kA
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
50 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
250 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
50 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 400 V
- Áram: 15 kA
- Pólusok száma: 4
- Jellemző: C
- Maximális áram: 50 A
- Dimenzió: D=70 mm
- Szerszám nélküli össze- és szétszerelés dupla csúszda segítségével
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinálásához
- Egyszerű betáplálás a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
- Minden tartozék alapfelszereltségként használható
- Biztonságos védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazásban
- Könnyű telepítés és karbantartás szerszám nélkül
- Kompatibilitás a SENTRON védőberendezéseivel
Miniatűr megszakító 400 V 15kA, 4 pólusú, C, 50 A, D=70 mm
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.