SIEMENS - Kismegszakító 32A 3pol C karakt 10kA IP20 SN092848 - 5SL4332-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 32 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869440569
Sonepar cikkszám
SN092848
Gyártói cikkszám
5SL4332-7
Gyártói típuskód
5SL4332-7
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
32 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 400 V
- Áram: 32 A
- Rövidzárlati megszakítási képesség: 10 kA
- Pólusok száma: 3
- Össze- és szétszerelés szerszámok nélkül
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú
- Kiegészítők: segédkapcsoló és további speciális típusok
- Biztonságos védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
- Rugalmas alkalmazás lakó- és nem lakóépületekben
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Széleskörű bővítési lehetőségek a kiegészítők révén
Miniatűr megszakító 400 V 10kA, 3 pólusú, C, 32 A
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.