SIEMENS - Kismegszakító 3A 1pol C karakt 10kA IP20 SN102604 - 5SY5103-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 70 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869226354
Sonepar cikkszám
SN102604
Gyártói cikkszám
5SY5103-7
Gyártói típuskód
5SY5103-7
Beépítési mélység:
70 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
3 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 220 V DC, 230/400 V AC
- Áram: 10kA
- Pólusok száma: 1 pólusú
- Változat: C, 03A
- Össze- és szétszerelés: szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Kétkamrás csatlakozók: vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációja
- Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
- Tartozékok: alapfelszereltségként minden 5SY miniatűr megszakítóhoz használható
- Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőberendezéseivel.
- Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző pólusváltozatoknak köszönhetően.
- Gyors és egyszerű telepítés szerszám nélkül.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek lakó- és ipari környezetben.
Megszakító Univerzális áram 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1 pólusú, C, 03A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY
A SENTRON 5SY miniatűr megszakító hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakóépületek, valamint speciális ipari alkalmazások számára.