SIEMENS - Kismegszakító 3A 1pol C karakt 6kA IP20 SN020677 - 5SL6103-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 3 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869388144
Sonepar cikkszám
SN020677
Gyártói cikkszám
5SL6103-7
Gyártói típuskód
5SL6103-7
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
3 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 3A
- Hibaáram: 6kA
- Pólusok száma: 1 pólusú
- Típus: C
- Összeszerelés: Szerszámok nélkül
- Betáplálás: Hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N-, 3+N-pólusú
- Egyszerű és gyors telepítés a szerszámok nélküli össze- és szétszerelésnek köszönhetően.
- Könnyű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül.
- Széleskörű kiegészítők, mint például a segédkapcsoló, lehetővé teszik a funkciók sokrétű bővítését.
- Biztonságos működés a SENTRON védőeszközeivel.
Miniatűr megszakító 230/400 V 6kA, 1 pólusú, C, 3A
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez készült, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.