Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 4A 1pol C karakt 10kA IP20 SN011474 - 5SL4104-7

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 70 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869440125

Sonepar cikkszám

SN011474

Gyártói cikkszám

5SL4104-7

Gyártói típuskód

5SL4104-7

Beépítési mélység:

70 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

400 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Robbanásvédett:

Nem

    Miniatűr megszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, C, 4A

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 230/400 V
    • Áram: 4A
    • Maximális áramütés: 10kA
    • Pólusok száma: 1 pólusú
    • Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú
    • Kiegészítők: segédkapcsoló és további speciális típusok

    Vásárlói előnyök:

    • Össze- és szétszerelés szerszámok nélkül
    • Funkciók sokrétű bővítése a kiegészítők révén
    • Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőeszközeivel