SIEMENS - Kismegszakító 4A 3pol C karakt 6kA IP20 GT89663 - 5SL6304-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 4 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869388717
Sonepar cikkszám
GT89663
Gyártói cikkszám
5SL6304-7
Gyártói típuskód
5SL6304-7
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
4 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 400 V
- Áram: 6kA
- Pólusok száma: 3
- Típus: C, 4A
- Össze- és szétszerelés: szerszámok nélkül
- Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N-, 3+N-pólusú
- Kiegészítők: segédkapcsoló és további speciális típusok
- Egyszerű telepítés és karbantartás szerszámok nélkül.
- Rugalmas alkalmazás különböző épületekben.
- Széleskörű kiegészítők a funkciók bővítésére.
- Biztonságos védelem a SENTRON védőeszközeivel.
Miniatűr megszakító 400 V 6kA, 3 pólusú, C, 4A
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelemhez készült, lakó- és nem lakóépületekben szokásos alkalmazásokhoz.