Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 50A 3pol B karakt 6kA IP20 GT77698 - 5SL6350-6

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 50 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869388915

Sonepar cikkszám

GT77698

Gyártói cikkszám

5SL6350-6

Gyártói típuskód

5SL6350-6

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

50 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

70 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Robbanásvédett:

Nem

TÁPEGYSÉG; FÁZISOK:1; PN(KW):0,072; UPRI(V):400-230+/-15; USEC(V DC):24; ISEC(A DC):3; F(HZ): 50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; VÉDELEM CL.:I; TA/ISOKL:40 /B; W(%):5; IP00; CSATLAKOZÓK TÍPUSA: CSAVAROS CSATLAKOZTATÁS; TELEPÍTÉS: CSAVAROK/SZERELŐSÍNEK; EN 61558, EN61131-2 >BIZTONSÁGI SZIGETELŐ TRANSZFORMÁTOR< A 4AV tápegységek 24 V DC nem stabilizált egyenfeszültséget adnak le egy- vagy háromfázisú biztonsági transzformátorok alapján, lefelé irányuló egyenirányítókkal és az EN61131-2 szerinti kondenzátorszűréssel.